Startseite

EATON - EAO141877 XNNSKM-M12 - 141877

KopierenKopieren
EATON - EAO141877 XNNSKM-M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set

  • Breite - 19 mm

  • Höhe - 10 mm

  • Tiefe - 21 mm

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081386093

Artikelnummer

EAO141877

Herstellernummer

141877

Hersteller

EAO

Werkstoff:

Stahl

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungsteile/-set

Breite:

19 mm

Höhe:

10 mm

Tiefe:

21 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Dado esagonale, M12

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie