EATON - EAO141876 XNNSKM-M10 - 141876

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Breite - 17 mm
Höhe - 8 mm
Tiefe - 19 mm
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081386086
Artikelnummer
EAO141876
Herstellernummer
141876
Hersteller
EAO
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Breite:
17 mm
Höhe:
8 mm
Tiefe:
19 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Dado esagonale, M10
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


