EATON - EAO140475 PLI-8/300-200-CS ZOCCOLO 200H 800L 300P - 140475

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Breite - 800 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 200 mm
Tiefe - 300 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
86 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081372584
Artikelnummer
EAO140475
Herstellernummer
140475
Hersteller
EAO
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
200 mm
Tiefe:
300 mm
Farbe:
grau
Max. Belastbarkeit:
325 kg
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Schlagfestigkeit:
sonstige
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


