Startseite

EATON - EAO140092 XN-S4S-SBBS BASE CONN 4-FILI A VITE - 140092

KopierenKopieren
EATON - EAO140092 XN-S4S-SBBS BASE CONN 4-FILI A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit integrierter Stromversorgung - ja

  • Eingangsspannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Eingangsspannung AC 60 Hz - 0...0 V

  • Eingangsspannung DC - 0...0 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7640130121188

Artikelnummer

EAO140092

Herstellernummer

140092

Hersteller

EAO

Mit integrierter Stromversorgung:

ja

Eingangsspannung AC 50 Hz:

0...0 V

Eingangsspannung AC 60 Hz:

0...0 V

Eingangsspannung DC:

0...0 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:

0 A

Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:

0 A

Max. Eingangsstrom DC:

0 A

Ausgangsspannung AC 50 Hz:

0...0 V

Ausgangsspannung AC 60 Hz:

0...0 V

Ausgangsspannung DC:

0...0 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Max. Ausgangsstrom AC 50 Hz:

0 A

Max. Ausgangsstrom AC 60 Hz:

0 A

Max. Ausgangsstrom DC:

0 A

Systemkomponente:

ja

Anzahl der Steckplätze:

1

Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

12.6 mm

Höhe:

49.9 mm

Tiefe:

128.9 mm

Rack portaschede, Moduli base, rondella, XI/ON, Piani di collegamento: 4 piani di collegamento, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, per modulo su piastra, Grado di protezione: IP20, utilizzo con: XN-4DI-24VDC-P, XN-4DI-24VDC-N, XN-2DO-R-CO, XN-2DO-R-NO, XN-2DO-R-NC, XN-1AI-I(0/4...20MA), XN-2AI-I(0/4...20MA), XN-1AI-U(-10/0...+10VDC), XN-2AI-U(-10/0...+10VDC), XN-2AI-PT/NI-2/3, XN-1CNT-24VDC, XN-1RS232, XN-1RS485/422, XN-1SSI, Conformità alle norme: EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61131-2