Startseite

EATON - EAO140079 XN-S3T-SBC BASE CONN 3-FILI SEGNALE-C MO - 140079

KopierenKopieren
EATON - EAO140079 XN-S3T-SBC BASE CONN 3-FILI SEGNALE-C MO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit integrierter Stromversorgung - ja

  • Eingangsspannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Eingangsspannung AC 60 Hz - 0...0 V

  • Eingangsspannung DC - 0...0 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7640130121164

Artikelnummer

EAO140079

Herstellernummer

140079

Hersteller

EAO

Mit integrierter Stromversorgung:

ja

Eingangsspannung AC 50 Hz:

0...0 V

Eingangsspannung AC 60 Hz:

0...0 V

Eingangsspannung DC:

0...0 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:

0 A

Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:

0 A

Max. Eingangsstrom DC:

0 A

Ausgangsspannung AC 50 Hz:

0...0 V

Ausgangsspannung AC 60 Hz:

0...0 V

Ausgangsspannung DC:

0...0 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Max. Ausgangsstrom AC 50 Hz:

0 A

Max. Ausgangsstrom AC 60 Hz:

0 A

Max. Ausgangsstrom DC:

0 A

Systemkomponente:

ja

Anzahl der Steckplätze:

1

Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:

nein

Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:

nein

Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:

nein

Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

12.6 mm

Höhe:

49.9 mm

Tiefe:

117.6 mm

Rack portaschede, Moduli base, rondella, XI/ON, Piani di collegamento: 3 piani di collegamento, Tipi di collegamento: Morsetti a molla, per modulo su piastra, Collegamento alla sbarra C, Grado di protezione: IP20, utilizzo con: XN-2DO-24VDC-0,5A-P, XN-2DO-24VDC-0,5A-N, XN-2DO-24VDC-2A-P, XN-2DO-120/230VAC-0,5A, Conformità alle norme: EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61131-2