EATON - EAO140073 XN-P3T-SBB-B BASE PER BUS REFR STAZ MOLL - 140073

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit integrierter Stromversorgung - ja
Eingangsspannung AC 50 Hz - 0...0 V
Eingangsspannung AC 60 Hz - 0...0 V
Eingangsspannung DC - 0...0 V
Art der Eingangsspannung - DC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7640130120969
Artikelnummer
EAO140073
Herstellernummer
140073
Hersteller
EAO
Mit integrierter Stromversorgung:
ja
Eingangsspannung AC 50 Hz:
0...0 V
Eingangsspannung AC 60 Hz:
0...0 V
Eingangsspannung DC:
0...0 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:
0 A
Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:
0 A
Max. Eingangsstrom DC:
0 A
Ausgangsspannung AC 50 Hz:
0...0 V
Ausgangsspannung AC 60 Hz:
0...0 V
Ausgangsspannung DC:
0...0 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Max. Ausgangsstrom AC 50 Hz:
0 A
Max. Ausgangsstrom AC 60 Hz:
0 A
Max. Ausgangsstrom DC:
0 A
Systemkomponente:
ja
Anzahl der Steckplätze:
1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Fronteinbau möglich:
nein
Rack-Montage möglich:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
12.6 mm
Höhe:
49.9 mm
Tiefe:
117.6 mm


