Startseite

EATON - EAO139574 Z5-125/FF225A REL+ TERMICO A BIMETALLO - 139574

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 95...125 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10 A

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081363520

Artikelnummer

EAO139574

Herstellernummer

139574

Hersteller

EAO

Einstellbarer Strombereich:

95...125 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10 A

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

1000 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Relè termico, Gamma di prodotti: Relè termico Z5, Sensibilità alla mancanza fase: IEC/EN 60947, VDE 0660 Parte 102, Descrizione: Pulsante di prova/off, Selettore reset: manuale/automatico, Sgancio libero, Tipo di montaggio: Montaggio diretto, Montaggio separato, Contatti ausiliari N/A = Normalmente aperti: 1 NA, Contatti ausiliari N/C = Normalmente chiusi: 1 N/C, Utilizzo con: DILM185A, DILM225A, Standard: IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA, Grado di protezione: IP00

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie