Startseite

EATON - EAO138667 DI-5040-CS PORTA INTERNA CIECA 500H 400L

KopierenKopieren
EATON - EAO138667 DI-5040-CS PORTA INTERNA CIECA 500H 400L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Innentür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081354474

Artikelnummer

EAO138667

Herstellernummer

138667

Hersteller

EAO

Ausführung:

Innentür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

25 mm

Höhe:

25 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

25 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

sonstige

Tür für innere Unterteilung, Innentür für Bedien- und Meldegeräte, Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7035, Tiefenverstellungselemente DAS-SET/...-CS zusätzlich erforderlich