EATON - EAO138381 BBS-4/FL SUPPORTO SBARRE 4X630A - 138381

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Max. Bemessungsstrom - 630 A
Schienenabstand - 60 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9008790231025
Artikelnummer
EAO138381
Herstellernummer
138381
Hersteller
EAO
Polzahl:
4
Max. Bemessungsstrom:
630 A
Schienenabstand:
60 mm
Supporto per sbarra collettrice IEC, sistema 60-mm, corrente nominale di esercizio Ie=630, poli= 4, utilizzabile per 12x5/10, 15x5/10, 20x5/10, 25x5/10, 30x5/10, con cursore per adattarsi alle rispettive dimensioni delle sbarre, con blocco vite all'interno, resistente a temperature fino a 120 °C, resistenza del binario CTI 200, autoestinguente secondo UL 94, RAL 7035, termoplastico, senza silicone, senza cloro, privo di alogeni, distanza tra i supporti per sistema a sbarre corrispondenti al diagramma di resistenza al cortocircuito
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


