Startseite

EATON - EAO136508 ZEB150-100/KK RELE TERMICO EL 20-100A S - 136508

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 20...100 A

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Auslöseklasse - einstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081332885

Artikelnummer

EAO136508

Herstellernummer

136508

Hersteller

EAO

Einstellbarer Strombereich:

20...100 A

Montageart:

Einzelaufstellung

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Reset-Funktion automatisch:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Reset-Funktion Eingang:

nein

Reset-Funktion Taster:

ja

Relè termico, Gamma di prodotti: Relè termici elettronici ZEB, Sensibilità alla mancanza fase: IEC/EN 60947, VDE 0660 Parte 102, Descrizione: Pulsante di prova/off, Selettore di reset, manuale/automatico, Protezione con ciclo di avviamento gravoso (classe 10A-30), Tipo di montaggio: Montaggio separato, Contatti ausiliari N/A = Normalmente aperti: 1 NA, Contatti ausiliari N/C = Normalmente chiusi: 1 N/C, Utilizzo con: DILM80, DILM95, DILM115, DILM150, DIULM80, DIULM95, DIULM115, DIULM150, SDAINLM140, SDAINLM165, SDAINLM200, SDAINLM260, Standard: IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA, Grado di protezione: IP20

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie