EATON - EAO136497 ZEB32-45/KK RELE TERMICO EL 9-45A MONT - 136497

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 9...45 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Auslöseklasse - einstellbar
Packung
1 ST
EAN
4015081332779
Artikelnummer
EAO136497
Herstellernummer
136497
Hersteller
EAO
Einstellbarer Strombereich:
9...45 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...0 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0...0 V
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0...0 V
Reset-Funktion Eingang:
nein
Reset-Funktion Taster:
ja
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


