EATON - EAO136494 ZEB32-1,65/KK RELE TERM EL 0,33-1,65A S - 136494

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 0.33...1.65 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Auslöseklasse - einstellbar
Packung
1 ST
EAN
4015081332748
Artikelnummer
EAO136494
Herstellernummer
136494
Hersteller
EAO
Einstellbarer Strombereich:
0.33...1.65 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...0 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0...0 V
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0...0 V
Reset-Funktion Eingang:
nein
Reset-Funktion Taster:
ja
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


