Startseite

EATON - EAO136493 ZEB32-45-GF RELE TERM EL 9-45A MONT DIR - 136493

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 9...45 A

  • Montageart - Direktanbau

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Auslöseklasse - einstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081332731

Artikelnummer

EAO136493

Herstellernummer

136493

Hersteller

EAO

Einstellbarer Strombereich:

9...45 A

Montageart:

Direktanbau

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Reset-Funktion automatisch:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Reset-Funktion Eingang:

nein

Reset-Funktion Taster:

ja

Externe Stromversorgung erforderlich:

nein

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...690 V

Betriebsspannung DC:

0...0 V

Breite:

45 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

108 mm

Relè termico, Gamma di prodotti: Relè termici elettronici ZEB, Sensibilità alla mancanza fase: IEC/EN 60947, VDE 0660 Parte 102, Descrizione: Pulsante di prova/off, Selettore di reset, manuale/automatico, Protezione in caso di avvio sotto carico (da classe 10 a classe 20), Tipo di montaggio: Montaggio diretto, Contatti ausiliari N/A = Normalmente aperti: 1 NA, Contatti ausiliari N/C = Normalmente chiusi: 1 N/C, Utilizzo con: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38, DIULM17, DIULM25, DIULM32, SDAINLM30, SDAINLM45,SDAINLM55, Standard: IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA, Grado di protezione: IP20

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie