EATON - EAO136492 ZEB32-20-GF RELE TERM EL 4-20A MONT DIR - 136492

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 4...20 A
Montageart - Direktanbau
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Auslöseklasse - einstellbar
Packung
1 ST
EAN
4015081332724
Artikelnummer
EAO136492
Herstellernummer
136492
Hersteller
EAO
Einstellbarer Strombereich:
4...20 A
Montageart:
Direktanbau
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...0 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0...0 V
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0...0 V
Reset-Funktion Eingang:
nein
Reset-Funktion Taster:
ja
Externe Stromversorgung erforderlich:
nein
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...690 V
Betriebsspannung DC:
0...0 V
Breite:
45 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
108 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


