Startseite

EATON - EAO136489 ZEB32-45 RELE TERMICO EL 9-45A MONT DIR - 136489

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Direktanbau

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbarer Strombereich - 9...45 A

  • Externe Stromversorgung erforderlich - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081332694

Artikelnummer

EAO136489

Herstellernummer

136489

Hersteller

EAO

Montageart:

Direktanbau

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbarer Strombereich:

9...45 A

Externe Stromversorgung erforderlich:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...690 V

Betriebsspannung DC:

0...0 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Reset-Funktion automatisch:

ja

Reset-Funktion Eingang:

nein

Reset-Funktion Taster:

ja

Breite:

45 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

108 mm

Relè termico, Gamma di prodotti: Relè termici elettronici ZEB, Sensibilità alla mancanza fase: IEC/EN 60947, VDE 0660 Parte 102, Descrizione: Pulsante di prova/off, Selettore di reset, manuale/automatico, Protezione con ciclo di avviamento gravoso (classe 10A-30), Tipo di montaggio: Montaggio diretto, Contatti ausiliari N/A = Normalmente aperti: 1 NA, Contatti ausiliari N/C = Normalmente chiusi: 1 N/C, Utilizzo con: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38, DIULM17, DIULM25, DIULM32, SDAINLM30, SDAINLM45, SDAINLM55, Standard: IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA, Grado di protezione: IP20

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie