Startseite

EATON - EAO135171 CR2011024 CONTAT 20A 24V 1NA+1NC - 135171

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8711426315822

Artikelnummer

EAO135171

Herstellernummer

135171

Hersteller

EAO

Contattore modulare, tensione nominale del circuito di comando 24 V AC/DC, corrente nominale di esercizio in AC1 20A, funzione: 1NA + 1NC, dettagli secondo la norma IEC/EN 61095, IEC/EN 60947-4-1, fronte modulare h 45 mm, larghezza di montaggio 1 moduli,montaggio su guida DIN