Startseite

EATON - EAO132952 XSDMC2010-S C.PORTE CIECHE XEL 1000L 200 - 132952

KopierenKopieren
EATON - EAO132952 XSDMC2010-S C.PORTE CIECHE XEL 1000L 200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Anschlagtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Breite - 522.5 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081298631

Artikelnummer

EAO132952

Herstellernummer

132952

Hersteller

EAO

Ausführung:

Anschlagtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

522.5 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

80 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

1940 mm

EMV-Ausführung:

ja

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta per zona interruttori di manovra, a 2 battenti, chiuso, IP55, per AxL=2000x1000mm, grigio

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie