EATON - EAO132941 XLSD5S164 PORTA CIECA XEL 425L 1600H - 132941

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschlagtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP55
Breite - 492.7 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081298525
Artikelnummer
EAO132941
Herstellernummer
132941
Hersteller
EAO
Ausführung:
Anschlagtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
492.7 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
40 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
1540 mm
EMV-Ausführung:
ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


