Startseite

EATON - EAO132673 NZM3-4-XKV70-2 PIASTRE DIVARICATE - 132673

KopierenKopieren
EATON - EAO132673 NZM3-4-XKV70-2 PIASTRE DIVARICATE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081296118

Artikelnummer

EAO132673

Herstellernummer

132673

Hersteller

EAO

Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Note: il codice contiene parti per un terminale presente sul lato superiore o inferiore per interruttori automatici a 3 poli. Raccordo a doppio foro per un massimo di 4 capicorda da 185 mm², sbarra di collegamento da 50 mm o morsetto piatto per bandella in rame largo NZM4-XKB o morsetto a tunnel largo NZM4-XKA. Montabile su un interruttore automatico con collegamento a vite. Separatore di fase, piastra isolante e 2 morsetti per circuito di comando sono compresi nella fornitura. Può essere impiegato con NZM3(-4), PN3(-4), NS3(-4)