Startseite

EATON - EAO1319831 4K6300MMK1/2S ALBERO DI PROLUNGA PER QSA - 1319831

KopierenKopieren
EATON - EAO1319831 4K6300MMK1/2S ALBERO DI PROLUNGA PER QSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 300 mm

  • Querschnitt-Höhe - 6 mm

  • Querschnitt-Breite - 6 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

None

EAN

8711426295377

Artikelnummer

EAO1319831

Herstellernummer

1319831

Hersteller

EAO

Länge:

300 mm

Querschnitt-Höhe:

6 mm

Querschnitt-Breite:

6 mm

Accessori: assi di attivazione universali (incl. tipi QSA e QM), lunghezza = Lunghezza dell'asse di azionamento dall'alto al basso, 6mm quadrato, per maniglie rotative K1/2S