EATON - EAO1319830 4K6180MMK1/2S ALBERO DI PROLUNGA PER QSA - 1319830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 180 mm
Querschnitt-Höhe - 6 mm
Querschnitt-Breite - 6 mm
Packung
1 ST
Produktserien
None
EAN
8711426845374
Artikelnummer
EAO1319830
Herstellernummer
1319830
Hersteller
EAO
Länge:
180 mm
Querschnitt-Höhe:
6 mm
Querschnitt-Breite:
6 mm
Accessori: assi di attivazione universali (incl. tipi QSA e QM), lunghezza = Lunghezza dell'asse di azionamento dall'alto al basso, 6mm quadrato, per maniglie rotative K1/2S


