Startseite

EATON - EAO1319319 4K10300MMK3 ALBERO DI PROLUNGA PER QSA - 1319319

KopierenKopieren
EATON - EAO1319319 4K10300MMK3 ALBERO DI PROLUNGA PER QSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 300 mm

  • Querschnitt-Höhe - 10 mm

  • Querschnitt-Breite - 10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8711426325579

Artikelnummer

EAO1319319

Herstellernummer

1319319

Hersteller

EAO

Länge:

300 mm

Querschnitt-Höhe:

10 mm

Querschnitt-Breite:

10 mm

Accessori: assi di attivazione universali (incl. tipi QSA e QM), lunghezza = Lunghezza dell'asse di azionamento dall'alto al basso, 10mm quadrato, per maniglie rotative K3

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie