Startseite

EATON - EAO1319314 4K10135MMK3 ALBERO DI PROLUNGA PER QSA - 1319314

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 135 mm

  • Querschnitt-Höhe - 10 mm

  • Querschnitt-Breite - 10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8711426935570

Artikelnummer

EAO1319314

Herstellernummer

1319314

Hersteller

EAO

Länge:

135 mm

Querschnitt-Höhe:

10 mm

Querschnitt-Breite:

10 mm

Accessori: assi di attivazione universali (incl. tipi QSA e QM), lunghezza = Lunghezza dell'asse di azionamento dall'alto al basso, 10mm quadrato, per maniglie rotative K3