Startseite

EATON - EAO131785 ASAUXSC-SPM CONT.AUS. 1NA+1NC X SCARICAT - 131785

KopierenKopieren
EATON - EAO131785 ASAUXSC-SPM CONT.AUS. 1NA+1NC X SCARICAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Gerätemontage - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 0.5

Packung

  • 4 ST

EAN

5019586148957

Artikelnummer

EAO131785

Herstellernummer

131785

Hersteller

EAO

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Gerätemontage:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Bemessungsspannung:

250 V

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

2 A

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

1

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

0 A

Funktion:

Hilfsschalter

Spannungsart:

AC

Tipo simile a IEC 60947-5-1, può essere installato come retrofit, utilizzabile per SPMT2PA

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie