Startseite

EATON - EAO131731 NZM3-4-XKV2P KIT X N3-S1-DC - 131731

KopierenKopieren
EATON - EAO131731 NZM3-4-XKV2P KIT X N3-S1-DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081287000

Artikelnummer

EAO131731

Herstellernummer

131731

Hersteller

EAO

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Anzahl der Pole:

4

Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Note: contiene parti per il lato più alto dell’interruttore per gli interruttori N...-S1-DC a 4 poli utilizzati come interruttori a 2 poli per DC. I collegamenti collegano 2 contatti in serie. Le unità in ingresso e in uscita, in basso o in alto, possono essere definite dall’utente.= 1250A: per il collegamento a temperatura dell’aria ambiente di 65 °C sul fondo attraverso le piastre modulo NZM4-4-XKM2S-1600. Utilizzare il kit ponticello con coperchio per N3-320(400)-S1-DC

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie