EATON - EAO1314996 4K6116MMK1/2S ALBERO PROLUNGA PER DMV160 - 1314996
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 116 mm
Querschnitt-Höhe - 6 mm
Querschnitt-Breite - 6 mm
Packung
1 ST
EAN
8711426834644
Artikelnummer
EAO1314996
Herstellernummer
1314996
Hersteller
EAO
Länge:
116 mm
Querschnitt-Höhe:
6 mm
Querschnitt-Breite:
6 mm
Accessori per l'altezza dell'interruttore Dumeco tipo DMV 160N, dalla parte inferiore dell'interruttore alla parte superiore dell'albero di comando., 6 mm quadrati, per maniglie rotative K1 e K2S


