Startseite

EATON - EAO1314752 4K6148MMK1/2S ALBERO PROLUNGA PER DMV160 - 1314752

KopierenKopieren
EATON - EAO1314752 4K6148MMK1/2S ALBERO PROLUNGA PER DMV160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 148 mm

  • Querschnitt-Höhe - 6 mm

  • Querschnitt-Breite - 6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8711426474642

Artikelnummer

EAO1314752

Herstellernummer

1314752

Hersteller

EAO

Länge:

148 mm

Querschnitt-Höhe:

6 mm

Querschnitt-Breite:

6 mm

Accessori per Dumeco tipo DMV 160N, altezza dell'interruttore dal lato inferiore al lato superiore dell'asse di azionamento, 6mm quadrato, per maniglie rotative K1 e K2S

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie