EATON - EAO1314751 4K6132MMK1/2S ALBERO PROLUNGA PER DMV160 - 1314751

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 132 mm
Querschnitt-Höhe - 6 mm
Querschnitt-Breite - 6 mm
Packung
1 ST
EAN
8711426374645
Artikelnummer
EAO1314751
Herstellernummer
1314751
Hersteller
EAO
Länge:
132 mm
Querschnitt-Höhe:
6 mm
Querschnitt-Breite:
6 mm
Accessori per Dumeco tipo DMV 160N, altezza dell'interruttore dal lato inferiore al lato superiore dell'asse di azionamento, 6mm quadrato, per maniglie rotative K1 e K2S


