Startseite

EATON - EAO1314693 4K6400MMK1/2S ALBERO PROLUNGA PER DMV160 - 1314693

KopierenKopieren
EATON - EAO1314693 4K6400MMK1/2S ALBERO PROLUNGA PER DMV160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 400 mm

  • Querschnitt-Höhe - 6 mm

  • Querschnitt-Breite - 6 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

None

EAN

8711426284647

Artikelnummer

EAO1314693

Herstellernummer

1314693

Hersteller

EAO

Länge:

400 mm

Querschnitt-Höhe:

6 mm

Querschnitt-Breite:

6 mm

Accessori per l'altezza dell'interruttore Dumeco tipo DMV 160N, dalla parte inferiore dell'interruttore alla parte superiore dell'albero di comando., 6 mm quadrati, per maniglie rotative K1 e K2S