EATON - EAO1314692 4K6270MMK1/2S ALBERO PROLUNGA PER DMV160 - 1314692

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 290 mm
Querschnitt-Höhe - 6 mm
Querschnitt-Breite - 6 mm
Packung
1 ST
Produktserien
None
EAN
8711426204447
Artikelnummer
EAO1314692
Herstellernummer
1314692
Hersteller
EAO
Länge:
290 mm
Querschnitt-Höhe:
6 mm
Querschnitt-Breite:
6 mm
Accessori per Dumeco tipo DMV 160N, altezza dell'interruttore dal lato inferiore al lato superiore dell'asse di azionamento, 6mm quadrato, per maniglie rotative K1 e K2S


