EATON - EAO1314374 4K6270MMDMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 270 mm
Querschnitt-Höhe - 6 mm
Querschnitt-Breite - 6 mm
Packung
1 ST
EAN
8711426104440
Artikelnummer
EAO1314374
Herstellernummer
1314374
Hersteller
EAO
Länge:
270 mm
Querschnitt-Höhe:
6 mm
Querschnitt-Breite:
6 mm
Accessori per Dumeco tipo DMM 125, altezza dell'interruttore dal lato inferiore al lato superiore dell'asse di azionamento, 6mm quadrato non in combinazione con set di collegamento.