Startseite

EATON - EAO1314370 4K6400MMDMM125 - 1314370

KopierenKopieren
EATON - EAO1314370 4K6400MMDMM125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 400 mm

  • Querschnitt-Höhe - 6 mm

  • Querschnitt-Breite - 6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8711426924246

Artikelnummer

EAO1314370

Herstellernummer

1314370

Hersteller

EAO

Länge:

400 mm

Querschnitt-Höhe:

6 mm

Querschnitt-Breite:

6 mm

Accessori per DMM Dumeco 125 altezza dell'interruttore, dalla parte inferiore dell'interruttore alla parte superiore dell'albero di comando., quadrato da 6 mm non può essere utilizzato in combinazione con il kit di collegamento.

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie