EATON - EAO1314342 4K6148MMDMM - 1314342

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 148 mm
Querschnitt-Höhe - 6 mm
Querschnitt-Breite - 6 mm
Packung
1 ST
EAN
8711426844346
Artikelnummer
EAO1314342
Herstellernummer
1314342
Hersteller
EAO
Länge:
148 mm
Querschnitt-Höhe:
6 mm
Querschnitt-Breite:
6 mm
Accessori per Dumeco tipo DMM 125, altezza dell'interruttore dal lato inferiore al lato superiore dell'asse di azionamento, 6mm quadrato


