Startseite

EATON - EAO1314341 4K6132MMDMM - 1314341

KopierenKopieren
EATON - EAO1314341 4K6132MMDMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 132 mm

  • Querschnitt-Höhe - 6 mm

  • Querschnitt-Breite - 6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8711426754348

Artikelnummer

EAO1314341

Herstellernummer

1314341

Hersteller

EAO

Länge:

132 mm

Querschnitt-Höhe:

6 mm

Querschnitt-Breite:

6 mm

Accessori per Dumeco tipo DMM 125, altezza dell'interruttore dal lato inferiore al lato superiore dell'asse di azionamento, 6mm quadrato