EATON - EAO1314335 4K6116MMDMM - 1314335

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 116 mm
Querschnitt-Höhe - 6 mm
Querschnitt-Breite - 6 mm
Packung
1 ST
EAN
8711426644342
Artikelnummer
EAO1314335
Herstellernummer
1314335
Hersteller
EAO
Länge:
116 mm
Querschnitt-Höhe:
6 mm
Querschnitt-Breite:
6 mm
Accessori per DMM Dumeco 125 altezza dell'interruttore, dalla parte inferiore dell'interruttore alla parte superiore dell'albero di comando., 6 mm quadrati
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


