Startseite

EATON - EAO1314300 AUX1NO +1NCDMM/DCM - 1314300

KopierenKopieren
EATON - EAO1314300 AUX1NO +1NCDMM/DCM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8711426790063

Artikelnummer

EAO1314300

Herstellernummer

1314300

Hersteller

EAO

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Contatto ausiliario, Lavoro di commutazione 16 A, 250 V AC, Contatti N/A = normalmente aperti: 1 NA, Contatti N/C = normalmente chiusi: 1 NC, Per utilizzo con: DCM, DMM, attacco posteriore

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie