Startseite

EATON - EAO12CAV2 12CAV2 12KV 2A 8 FUSE - 12CAV2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

  • Anwendung - Hilfstransformatorschutz

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Bemessungsspannung - 12 kV

  • Mit Schlagmelder - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

5027590028554

Artikelnummer

EAO12CAV2

Herstellernummer

12CAV2

Hersteller

EAO

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Anwendung:

Hilfstransformatorschutz

Bemessungsstrom:

2 A

Bemessungsspannung:

12 kV

Mit Schlagmelder:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsfrequenz:

50...50 Hz

Abschaltleistung:

40 kA

Länge:

220 mm

Durchmesser:

41.3 mm

Performance-Kategorie nach IEC 60282-1:

Teilbereich

Standard:

IEC

Auslösecharakteristik:

sonstige

Installationstechnik:

Luft

Fusibile, Cartuccia fusibile VT, Media tensione, 2 A, AC 12 kV, 220 x 41,3 mm, Back-up, BS, IEC, cilindrico, trasformatori di tensione e ausiliari, BS2692-1, IEC 60282-1, potere d'intervento 40 kA

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie