Startseite

EATON - EAO12ABCNA3-15 12ABCNA3-15 12KV 3.15A FUSE - 12ABCNA3-15

KopierenKopieren
EATON - EAO12ABCNA3-15 12ABCNA3-15 12KV 3.15A FUSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 3.15 A

  • Bemessungsspannung - 12 kV

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsfrequenz - 50...50 Hz

  • Abschaltleistung - 45 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

5027590027519

Artikelnummer

EAO12ABCNA3-15

Herstellernummer

12ABCNA3-15

Hersteller

EAO

Bemessungsstrom:

3.15 A

Bemessungsspannung:

12 kV

Spannungsart:

AC

Bemessungsfrequenz:

50...50 Hz

Abschaltleistung:

45 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Anwendung:

Hilfstransformatorschutz

Länge:

205 mm

Durchmesser:

25.4 mm

Performance-Kategorie nach IEC 60282-1:

Teilbereich

Mit Schlagmelder:

nein

Standard:

IEC

Auslösecharakteristik:

sonstige

Installationstechnik:

Luft

fusibile, Cartuccia fusibile VT, Media tensione, 3.15 A, AC 12 kV, 195 x 25,4 mm, Back-up, BS, IEC, cilindrico, trasformatori di tensione e ausiliari, BS2692-1, IEC 60282-1, potere di apertura 45 kA