Startseite

EATON - EAO126859 XACC CLIP GIUNZIONE XEL - 126859

KopierenKopieren
EATON - EAO126859 XACC CLIP GIUNZIONE XEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Komponente für Anreihtechnik

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 200 mm

  • Tiefe - 100 mm

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

None

EAN

4015081244393

Artikelnummer

EAO126859

Herstellernummer

126859

Hersteller

EAO

Ausführung:

Komponente für Anreihtechnik

Breite:

200 mm

Höhe:

200 mm

Tiefe:

100 mm

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

0

Connettore di sezione, M8, pezzo intermedio con lunghezza esatta