Startseite

EATON - EAO125NHM1B-690 125NHM1B-690 NH1, AM, 125A, 690VAC, PLAC - 125NHM1B-690

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Packung

  • 3 ST

EAN

5027590255288

Artikelnummer

EAO125NHM1B-690

Herstellernummer

125NHM1B-690

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH1

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

125 A

Bemessungsspannung AC:

690 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

8.8 W

Fusibile, car fus, bassa tensione, 125 A, AC 690 V, NH1, aM, IEC, sistema indicatore doppio (combinazione), corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura Parte inferiore tensione, IEC 60269-2 Sistema di fusibili A, DIN 43620, VDE 0636-2. Potere di apertura 120 kA

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie