EATON - EAO122001 BB-UL-EC/3 COP.TERMINALE X Z-BB_UL 2/3P - 122001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - sonstige
Ausführung - Endkappe
Länge - 24 mm
Breite - 22 mm
Tiefe - 10 mm
Packung
10 ST
Produktserien
None
EAN
4015081202010
Artikelnummer
EAO122001
Herstellernummer
122001
Hersteller
EAO
Geeignet für:
sonstige
Ausführung:
Endkappe
Länge:
24 mm
Breite:
22 mm
Tiefe:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Accessorio per sistema a sbarre


