EATON - EAO122000 BB-UL-EC/1 COP.TERMINALE X Z-BB_UL 1P - 122000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - sonstige
Ausführung - Endkappe
Länge - 14 mm
Breite - 5 mm
Tiefe - 10 mm
Packung
10 ST
EAN
4015081202003
Artikelnummer
EAO122000
Herstellernummer
122000
Hersteller
EAO
Geeignet für:
sonstige
Ausführung:
Endkappe
Länge:
14 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Accessorio per sistema a sbarre


