Startseite

EATON - EAO121987 BB-UL-18/2P+AS-2,5M/46 SB.UL508 80A 2P 1 - 121987

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 2

  • Polzahl - 46

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A

  • Länge - 1009 mm

  • Teilungsmaß - 0 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081201877

Artikelnummer

EAO121987

Herstellernummer

121987

Hersteller

EAO

Anzahl der Phasen:

2

Polzahl:

46

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Länge:

1009 mm

Teilungsmaß:

0 mm

Breite in Teilungseinheiten:

46

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

46

Querschnitt:

18 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Farbe:

sonstige

Bemessungsstoßspannung:

10 kV

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

277 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

10 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Sbarra di collegamento blocco per FAZ, tipo conforme a UL508, EN/IEC 60947-2

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie