Startseite

EATON - EAO121982 BB-UL-18/2P-2M/56 SBAR.UL508 80A 2P 1MT - 121982

KopierenKopieren
EATON - EAO121982 BB-UL-18/2P-2M/56 SBAR.UL508 80A 2P 1MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 2

  • Polzahl - 56

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 56

  • Teilungsmaß - 0 mm

  • Querschnitt - 18 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081201822

Artikelnummer

EAO121982

Herstellernummer

121982

Hersteller

EAO

Anzahl der Phasen:

2

Polzahl:

56

Geeignet für Anzahl Geräte:

56

Teilungsmaß:

0 mm

Querschnitt:

18 mm²

Breite in Teilungseinheiten:

56

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Isoliert:

ja

Bemessungsstoßspannung:

10 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

10 kA

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

277 V

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Farbe:

sonstige

Sbarra di collegamento blocco per FAZ, tipo conforme a UL508, EN/IEC 60947-2

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie