EATON - EAO121981 BB-UL-18/1P-1M/57 SBAR.UL508 80A 1P 1MT - 121981

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 1
Polzahl - 57
Geeignet für Anzahl Geräte - 57
Teilungsmaß - 0 mm
Querschnitt - 18 mm²
Packung
1 ST
EAN
4015081201815
Artikelnummer
EAO121981
Herstellernummer
121981
Hersteller
EAO
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
57
Geeignet für Anzahl Geräte:
57
Teilungsmaß:
0 mm
Querschnitt:
18 mm²
Breite in Teilungseinheiten:
57
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Isoliert:
ja
Bemessungsstoßspannung:
10 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
10 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
277 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Farbe:
sonstige


