Startseite

EATON - EAO119235 BPZ-FP-600/500-BL PAN.CIECO XEB-L 600L 5 - 119235

KopierenKopieren
EATON - EAO119235 BPZ-FP-600/500-BL PAN.CIECO XEB-L 600L 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 525 mm

  • Höhe - 505 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

19 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081173723

Artikelnummer

EAO119235

Herstellernummer

119235

Hersteller

EAO

Breite:

525 mm

Höhe:

505 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

0 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Sistema di distribuzione servizi - Profi Plus (quadro di distribuzione a pavimento, quadri di distribuzione con montaggio a vista e da incasso). Piastra frontale cieca, BPZ-FP-..-BL, necessaria per coprire le zone di riserva e proteggere le zone inutilizzate. Larghezza 600 mm, altezza 500 mm, piastra in acciaio verniciato a polvere, RAL7035, piastra frontale in metallo con contatto elettrico con custodia, attrezzatura in dotazione: 1 piastra frontale

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie