Startseite

EATON - EAO119234 BPZ-FP-600/400-BL PAN.CIECO XEB-L 600L 4 - 119234

KopierenKopieren
EATON - EAO119234 BPZ-FP-600/400-BL PAN.CIECO XEB-L 600L 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 400 mm

  • Breite - 600 mm

  • Farbe der Abdeckung - grau

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081173716

Artikelnummer

EAO119234

Herstellernummer

119234

Hersteller

EAO

Höhe:

400 mm

Breite:

600 mm

Farbe der Abdeckung:

grau

Sistema di distribuzione servizi - Profi Plus (quadro di distribuzione a pavimento, quadro di distribuzione con fissaggio a parete/da incasso)

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie