Startseite

EATON - EAO119037 CU-BAND10X40X1-BK BANDELLA FLEX 10X40X1 - 119037

KopierenKopieren
EATON - EAO119037 CU-BAND10X40X1-BK BANDELLA FLEX 10X40X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 1000 A

  • Länge - 2000 mm

  • Breite - 40 mm

  • Stärke - 14 mm

  • Lamelliert - ja

Packung

  • 3 ST

EAN

4015081171743

Artikelnummer

EAO119037

Herstellernummer

119037

Hersteller

EAO

Bemessungsbetriebsstrom:

1000 A

Länge:

2000 mm

Breite:

40 mm

Stärke:

14 mm

Lamelliert:

ja

Lamellenstärke:

1 mm

Anzahl der Lamellen:

10

bandella in rame isolata, conduttore laminato E-Cu, zincato, Approvato UL fino a max. 600 V AC, materiale di isolamento resistente al calore fino a +105 °C, dimensioni (numero di strati x larghezza x spessore)=10x40x1mm, colore nero, corrente nominale diesercizio Ie=1000 A, auto-estinguente in conformità con la norma UL 94 V0, resistenza all’isolamento secondo IEC 60243-1 20 kV/mm, tensione nominale di esercizio Ue=690 VAC

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie