Startseite

EATON - EAO119035 CU-BAND5X32X1-BK BANDELLA FLEX 5X32X1 - 119035

KopierenKopieren
EATON - EAO119035 CU-BAND5X32X1-BK BANDELLA FLEX 5X32X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 630 A

  • Länge - 2000 mm

  • Breite - 32 mm

  • Stärke - 9 mm

  • Lamelliert - ja

Packung

  • 5 ST

Produktserien

None

EAN

4015081171729

Artikelnummer

EAO119035

Herstellernummer

119035

Hersteller

EAO

Bemessungsbetriebsstrom:

630 A

Länge:

2000 mm

Breite:

32 mm

Stärke:

9 mm

Lamelliert:

ja

Lamellenstärke:

1 mm

Anzahl der Lamellen:

5

bandella in rame isolata, conduttore laminato E-Cu, zincato, Approvato UL fino a max. 600 V AC, materiale di isolamento resistente al calore fino a +105 °C, dimensioni (numero di strati x larghezza x spessore)=5x32x1mm, colore nero, corrente nominale di esercizio Ie=630 A, auto-estinguente in conformità con la norma UL 94 V0, resistenza all’isolamento secondo IEC 60243-1 20 kV/mm, tensione nominale di esercizio Ue=690 VAC