Startseite

EATON - EAO119020 NZM3-4-XKR13 COPER. NZM3 PER ADATT. SBAR - 119020

KopierenKopieren
EATON - EAO119020 NZM3-4-XKR13 COPER. NZM3 PER ADATT. SBAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081171095

Artikelnummer

EAO119020

Herstellernummer

119020

Hersteller

EAO

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Anzahl der Pole:

4

Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Note: il codice e il suffisso del codice includono parti per un lato interruttore automatico situato sul lato superiore o inferiore (solo con piano NZM3). Necessario con adattatore componente e interruttore con collegamento sul lato posteriore. Utilizzabile con NZM3-4, PN3-4, N(S)3-4

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie